Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 45x5

  • ERIKS:12710633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,56/ meterexcl. btw

€ 28,51incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
55 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee