Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 400x6,5

  • ERIKS:11013574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,93/ meterexcl. btw

€ 281,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
400 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
413 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee