Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 38x5

  • ERIKS:10015525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,10/ meterexcl. btw

€ 29,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
1.58 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
76 %
Min. buigradius
29 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.55 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee