€ 228,31/ meterexcl. btw
€ 276,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Inwendige diameter | 320 mm |
Wanddikte | 1.45 mm |
Buitendiameter | 333 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |