Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 300x6,5

  • ERIKS:10015543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,98/ meterexcl. btw

€ 255,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

4,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
300 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
313 mm
Maximale werkdruk
0.21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
7 %
Min. buigradius
226 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
4.66 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee