€ 122,43/ meterexcl. btw
€ 148,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 1.45 mm |
Buitendiameter | 213 mm |
Maximale werkdruk | 0.31 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 10 % |
Min. buigradius | 156 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 3.14 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |