Eriks

Slang Vacufixx-HD rol=10m 160x6

  • ERIKS:10015539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,02/ meterexcl. btw

€ 117,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VACUFIXX-HD
Inwendige diameter
160 mm
Wanddikte
1.45 mm
Buitendiameter
172 mm
Maximale werkdruk
0.39 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
126 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.48 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee