€ 78,54/ meterexcl. btw
€ 95,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Inwendige diameter | 130 mm |
Wanddikte | 1.45 mm |
Buitendiameter | 142 mm |
Maximale werkdruk | 0.48 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 19 % |
Min. buigradius | 105 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.89 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |