€ 60,75/ meterexcl. btw
€ 73,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
6,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VACUFIXX-HD |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 1.45 mm |
Buitendiameter | 112 mm |
Maximale werkdruk | 0.62 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 84 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.48 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |