€ 8,14/ meterexcl. btw
€ 9,85incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Vacuclean |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 61 mm |
Maximale werkdruk | 0.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 120 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPO |
Temperatuurbereik | van -50 tot 65 °C |