Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Vacuclean |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Maximale werkdruk | 0.4 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.36 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPO |
Temperatuurbereik | van -50 tot 65 °C |