Eriks

Slang Vacuclean, rol=20m, inwendige diameter 76x6mm

  • ERIKS:11138675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,76/ meterexcl. btw

€ 61,42incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

520 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacuclean
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
88 mm
Maximale werkdruk
0.16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.75 kg/m
Materiaal binnenwand
TPO
Temperatuurbereik
van -50 tot 65 °C