€ 14,04/ meterexcl. btw
€ 16,99incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Vacuclean EC |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Maximale werkdruk | 0.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 120 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPO |
Temperatuurbereik | van -25 tot 65 °C |