Eriks

Slang Vacuclean EC, rol=30m, inwendige diameter 38x5mm

  • ERIKS:12712744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,11/ meterexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacuclean EC
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.35 kg/m
Materiaal binnenwand
TPO
Temperatuurbereik
van -25 tot 65 °C