Eriks

Slang Vacuclean EC, rol=30m, inwendige diameter 32x4.2mm

  • ERIKS:12712743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ meterexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacuclean EC
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
4.2 mm
Buitendiameter
40.5 mm
Maximale werkdruk
0.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.23 kg/m
Materiaal binnenwand
TPO
Temperatuurbereik
van -25 tot 65 °C