Eriks

Slang Vacuclean AS, rol=30m, inwendige diameter 50x5.5mm

  • ERIKS:12561484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,51/ meterexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Vacuclean AS
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
5.5 mm
Buitendiameter
61 mm
Maximale werkdruk
0.25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
120 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.51 kg/m
Materiaal binnenwand
TPO
Temperatuurbereik
van -50 tot 65 °C