Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Vacuclean AS |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 61 mm |
Maximale werkdruk | 0.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 120 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | TPO |
Temperatuurbereik | van -50 tot 65 °C |