€ 16,58/ meterexcl. btw
€ 20,06incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON S3 B44-3 |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Wanddikte | 2.4 mm |
Uitwendige diameter | 14.3 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 2.3 bar |
Temperatuurbereik | van -36 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Transparant |
Min. buigradius | 349 mm |
Hardheid | 66 |