Eriks

Slang Tygon S3 B-44-3, rol=15m, binnen- x buitendiameter 1/4"x7/16"

  • ERIKS:12629408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,41/ meterexcl. btw

€ 18,65incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TYGON S3 B44-3
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
6.4 mm
Wanddikte
2.4 mm
Uitwendige diameter
11.2 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
3.2 bar
Temperatuurbereik
van -36 tot 74 °C
Rollengte
15 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
191 mm
Hardheid
66