Eriks

Slang Tygon S3 B-44-3, rol=15m, binnen- x buitendiameter 1/2"x5/8"

  • ERIKS:12629416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,54/ meterexcl. btw

€ 18,80incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TYGON S3 B44-3
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
12.7 mm
Wanddikte
1.6 mm
Uitwendige diameter
15.9 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
1.3 bar
Temperatuurbereik
van -36 tot 74 °C
Rollengte
15 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
73 mm
Hardheid
66