Eriks

Slang Tygon S3 B-44-3, rol=15m, binnen- x buitendiameter 1/16"x3/16"

  • ERIKS:12629397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,77/ meterexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TYGON S3 B44-3
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
1.6 mm
Wanddikte
1.6 mm
Uitwendige diameter
4.8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6.9 bar
Temperatuurbereik
van -36 tot 74 °C
Rollengte
15 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
32 mm
Hardheid
66