€ 147,23/ meterexcl. btw
€ 178,15incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON S3 B44-3 |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 38.1 mm |
Wanddikte | 6.35 mm |
Uitwendige diameter | 50.8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 17 bar |
Temperatuurbereik | van -36 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Transparant |
Min. buigradius | 1,492 mm |
Hardheid | 66 |