€ 10,01/ meterexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRICOFLEX |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 3.75 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 20 bar |
Min. buigradius | 240 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 60 °C |