€ 6,30/ meterexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRICOFLEX |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 3.25 mm |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Minimum barstdruk | 23 bar |
Min. buigradius | 180 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 60 °C |