Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRICOFLEX |
Inwendige diameter | 15 mm |
Wanddikte | 2.75 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 25 bar |
Min. buigradius | 135 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 60 °C |