Eriks

Slang Transpar rol=50m inwendige diameter 45x3,8, transparante PVC slang met witte harde PVC spiraal

  • ERIKS:11197081
Image 1
Toepassing
  • zuig- en persslang voor niet vette voedingsmiddelen zoals water, fruitsappen, frisdranken, azijn en andere vloeibare voedingsmiddelen
  • tevens geschikt voor wijn en andere alcoholische dranken met een maximum van 25% alcoholgehalte
  • niet geschikt voor melkproducten
Temperatuurbereik
-10 °C tot +55 °C
Uitvoering
  • harde, witte PVC spiraal
  • helder transparant, geschikt voor voedingsmiddelen
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig licht gegolfd
  • lichte en soepele slang, bestand tegen vervorming
Koppelingen
naar keuze
Montagewijze
FIXXED slangklemmen
Opties
andere maten zijn op aanvraag leverbaar
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
3.8 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Min. buigradius
215 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C