€ 3,96/ meterexcl. btw
€ 4,79incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 35 mm |
Wanddikte | 3.2 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Min. buigradius | 170 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |