€ 21,89/ meterexcl. btw
€ 26,49incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Min. buigradius | 520 mm |
Rollengte | 30 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |