€ 30,53/ meterexcl. btw
€ 36,94incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR PU AS |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 3.8 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Rollengte | 30 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Static wire | Ja |