Eriks

Slang Transpar PU AS, rol=30m, inwendige diameter 38x3,8

  • ERIKS:11238060
Image 1
PVC zuig- en persslang. Geschikt voor slijtende stoffen zoals poeders, kunststofgranulaat, enz. Heldere transparante PVC, voorzien van een harde, witte kunststofspiraal en inwendig gladde PU slijtlaag. Temperatuurbereik: -10 °C tot +60 °C. Koppelingen en slangklemmen naar keuze. Uitvoering met static wire.
Opslaan in lijst

€ 28,37/ meterexcl. btw

€ 34,33incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR PU AS
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
3.8 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Rollengte
30 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Static wire
Ja