Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR-AS |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 76 % |
Min. buigradius | 340 mm |
Rollengte | 25 m |
Gewicht | 1.35 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Static wire | Ja |