Eriks

Slang Transpar Cu-AS, rol=25m, inwendige diameter 60mm

  • ERIKS:11192076
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR-AS
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
69 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
76 %
Min. buigradius
270 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.93 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Static wire
Ja