€ 17,50/ meterexcl. btw
€ 21,18incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRANSPAR-AS |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 76 % |
Min. buigradius | 230 mm |
Rollengte | 25 m |
Gewicht | 0.77 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Static wire | Ja |