Eriks

Slang Transpar Cu-AS, rol=25m, inwendige diameter 40mm

  • ERIKS:11192002
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR-AS
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
47 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Minimum barstdruk
12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
76 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Static wire
Ja