Eriks

Slang Transpar Cu-AS, rol=25m, inwendige diameter 32mm

  • ERIKS:11191999
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TRANSPAR-AS
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
38 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
76 %
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
25 m
Gewicht
0.41 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Static wire
Ja