€ 11,45/ meterexcl. btw
€ 13,85incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TITAN |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Maximale werkdruk | 4.2 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Static wire | Ja |