Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Technoline Eripur, rol=2...
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 63x4
ERIKS:
12218686
Toepassing:
Zuigslang voor slijtende stoffen zoals stof, glas, granen, granulaat, steengruis, etc.
Universele zuigslang met nagenoeg gladde binnenwand en gegolfde buitenwand voor de basisindustrie.
Goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen.
Te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst.
Vorm- en knikvast.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C
Uitvoering:
transparant polyurethaan, voorzien van een gecoate stalen spiraal
inwendig glad voor minimale stromingsweerstand
dikte polyurethaan slijtlaag 0,9 mm
stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
weekmaker- en halogeenvrij
gas- en vloeistofdicht
slijtwaarde 50 mm3 volgens ISO 4649 - DIN 53516
Koppelingen: naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp
Montagewijze: slangklem FIXXED WG en HD
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Type
TECHNOLINE ERIPUR
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Bekijk alle varianten
Inloggen