Eriks

Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 76x4

  • ERIKS:12218687
Image 1
Toepassing:
  • Zuigslang voor slijtende stoffen zoals stof, glas, granen, granulaat, steengruis, etc.
  • Universele zuigslang met nagenoeg gladde binnenwand en gegolfde buitenwand voor de basisindustrie.
  • Goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen.
  • Te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst.
  • Vorm- en knikvast.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C

Uitvoering:
  • transparant polyurethaan, voorzien van een gecoate stalen spiraal
  • inwendig glad voor minimale stromingsweerstand
  • dikte polyurethaan slijtlaag 0,9 mm
  • stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • slijtwaarde 50 mm3 volgens ISO 4649 - DIN 53516
Koppelingen: naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze: slangklem FIXXED WG en HD
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TECHNOLINE ERIPUR
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
35 %