Eriks

Slang Syrene Wit rol=40m inwendige diameter 52, plat oprolbare SBR waterslang en industriële transportslang 15 bar

  • ERIKS:10069561
Image 1
Plat oprolbare waterslang en industriële transportslang.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met Trevira weefsel (rot- en schimmelvrij).
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of bendelen.
Opslaan in lijst

€ 5,07/ meterexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Syrene white
Inwendige diameter
52 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
58 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.31 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee