€ 5,01/ meterexcl. btw
€ 6,06incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Syrene white |
Inwendige diameter | 45 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 176 °F |
Static wire | Nee |