Eriks

Slang Syrene rol=40m inwendige diameter 38, plat oprolbare SBR waterslang en industriële transportslang 15 bar

  • ERIKS:10015045
Image 1
Plat oprolbare waterslang en industriële transportslang.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met Trevira weefsel (rot- en schimmelvrij).
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of bendelen.
Opslaan in lijst

€ 7,61/ meterexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CHRYSTAL
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
44 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
SBR