Eriks

Slang Reconduct, rol=20m, inwendige diameter 19x3,5

  • ERIKS:11138627
Image 1
Toepassing: Robuuste, flexibele transportslang voor doorvoer van lucht, stof, vloeistoffen, spanen. Ook geschikt als industriële stofzuigerslang.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +60 °C

Uitvoering: Volledig polyethyleen zonder spiraal. Inwendig en uitwendig gegolfd. Bestand tegen knikken en weerstaat incidenteel overrijden.

Koppelingen: naar keuze (veelal schroefmoffen)

Opmerking: Bijzonder slijtvast, hierdoor uitermate geschikt als blaasslang voor steenwol t.b.v. spouwmuurisolatie.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Reconduct
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3.5 mm