Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=5m 80

  • ERIKS:13203895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,45/ meterexcl. btw

€ 77,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
80 mm
Buitendiameter
14 mm
Maximale werkdruk
0.51 bar
Minimum barstdruk
1.53 bar
Rollengte
5 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)