€ 135,91/ meterexcl. btw
€ 164,45incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Protape 335 |
Inwendige diameter | 165 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 0.25 bar |
Minimum barstdruk | 0.75 bar |
Rollengte | 5 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |