Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=5m 155

  • ERIKS:13203903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,44/ meterexcl. btw

€ 154,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
155 mm
Buitendiameter
35 mm
Maximale werkdruk
0.26 bar
Minimum barstdruk
0.78 bar
Rollengte
5 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)