Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=5m 152

  • ERIKS:13203902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,97/ meterexcl. btw

€ 150,00incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
150 mm
Buitendiameter
13 mm
Maximale werkdruk
0.27 bar
Minimum barstdruk
0.81 bar
Rollengte
5 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)