€ 103,18/ meterexcl. btw
€ 124,85incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Protape 335 |
Inwendige diameter | 125 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 0.33 bar |
Minimum barstdruk | 0.99 bar |
Rollengte | 5 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |