Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=5m 110

  • ERIKS:13203899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,25/ meterexcl. btw

€ 110,41incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
110 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
0.375 bar
Minimum barstdruk
1.125 bar
Rollengte
5 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)