Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=2m 60

  • ERIKS:13203894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,91/ meterexcl. btw

€ 72,49incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
60 mm
Buitendiameter
15 mm
Maximale werkdruk
0.56 bar
Minimum barstdruk
1.68 bar
Rollengte
2 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)