Eriks

Slang Protape 335 Flat Food AS L=2m 50

  • ERIKS:13203892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,75/ meterexcl. btw

€ 67,46incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Protape 335
Inwendige diameter
50 mm
Buitendiameter
15 mm
Maximale werkdruk
0.58 bar
Minimum barstdruk
1.74 bar
Rollengte
2 m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)